Beli sprayer gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)
    42%
    Mulai

    Rp2.199.900

    ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    It is a gravity type general-purpose small spray gun. It is a basic model that has been used for many years. Plastic, vehicle, metal, woodworking liquid coating application
    atribut:
    • Spray Distance (mm): 200
    • Air Pressure (MPa): 0.29
    • Suitable Paint Container: PC-4S, PC-5, PCG-6P-2, PC-51, PC-61, PC-150S-2LF, PC-400S-2LF, PC-250S-2LF
    • Paint Feeding System: Gravity type
    • Mounting Screw Diameter: (Paint): G1 / 4, (Air): G1 / 4
  2. IKURA Stick Power Sprayer Gun (Semprotan Air)
    Mulai

    Rp31.900

    IKURA Stick Power Sprayer Gun (Semprotan Air)
    Deskripsi:
    JET gun atau stick sanchin atau power sprayer gun Ukuran 20cmKepala dan Body berbahan full kuninganPipa berbahan stainless yang disambung kuat dengan kuningan menggunakan resinHandle putar berbahan plastik
    atribut:
    • Body and Head Material: Brass
    • Pipe Material: Stainless steel
    • Swivel Handle Material: Plastic
  3. NLG Spray Gun
    Mulai

    Rp129.900

    NLG Spray Gun
    Deskripsi:
    Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
  4. INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp329.900

    INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Operating Pressure (bar): 3-4
  5. Top Agri Top Agri Single 16 Battery
    Mulai

    Rp639.900

    Top Agri Top Agri Single 16 Battery
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Dimensions (mm): 370x203x520
  6. Swan Stainless Steel Pest Spray (Semprotan Hama)
    Mulai

    Rp699.900

    Swan Stainless Steel Pest Spray (Semprotan Hama)
    atribut:
    • Type: Gendong / Knapsack
    • Material: Stainless Steel
    • Size (L): 14
  7. DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    63%
    Mulai

    Rp659.900

    DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Deskripsi:
    -The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.
    atribut:
    • Nozzle: Dual Port
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
  8. DAHLIA (Sprayer) Spray Gun
    Mulai

    Rp209.900

    DAHLIA (Sprayer) Spray Gun
    Deskripsi:
    -Can spray upward, sideways, upside down without leaving any liquid to the end.
    atribut:
    • Main Body Materials: Polypropylene (PP)
    • Container Materials: Polyethylene (PE)
    • Nozzle Materials: Brass/PP
  9. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  10. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  11. Ideal Sprayer PET
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp15.900

  12. DGW Electric Knapsack Sprayer
    Mulai

    Rp819.900

    DGW Electric Knapsack Sprayer
    Deskripsi:
    ELEKTRIK KNAPSACK SPRAYER 16 LITERDirancang dengan desain yang minimalis, body yang kuat dan kokoh menjadikan sprayer ini cocok digunakan untuk penyemprotan pupuk cair pada daun, insektisida, herbisida, fungisida cair, dan pestisida pengendali vektor.Selain untuk kegiatan pertanian, sprayer ini juga cocok digunakan untuk mencuci jendela, mengelupas kertas dinding, aplikasi desinfektan, dan lain-lain. Penggunaan Sprayer Gendong Elektrik DGW lebih efisien dan dapat menghemat waktu kerja hingga tiga sampai empat kali dari waktu normal.
    atribut:
    • Battery Power (V/AH): 45634
    • Electric Pump Pressure (bar): 5.5
    • Package Dimensions (cm): 36.4x26.5x49
    • Tank Capacity (L) : 16
  13. Fujiwara Sangyo Safety Electric Sprayer
    Mulai

    Rp6.099.900

    Fujiwara Sangyo Safety Electric Sprayer
    atribut:
    • Cord Length (m): 2.5
    • Amount of Injection (ml/minute): 1 head about 380, 2 head about 700
    • Nozzle Length (cm): 70 to 160
    • Spray Amount (ml): 1 head (about 300), 2 heads (about 600)
    • Power Supply (V AC): 100
  14. Mesin HL Electric Sprayers
    Mulai

    Rp439.900

    Mesin HL Electric Sprayers
    atribut:
    • Current (A): 8
    • Pressure (psi): 90
  15. Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    atribut:
    • Pressure: 0-2,5 Mpa
    • Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
    • Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
    • Flow: >/= 7 liter/min
    • Container Capacity: 25 liter
  16. Maspion Sprayer Electric MSE
    Mulai

    Rp1.699.900

    Maspion Sprayer Electric MSE
    Deskripsi:
    Handsprayer from MASPION was created to make farmers work easier and faster. More harvests and farmers become prosperous. MASPION is committed to participate in developing Indonesian agriculture.
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Color: Green, Red
  17. Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pluger Dia. (mm): 18
    • Pressure (Kg/Cm²): 25~30
    • Output (L/minute): 8
    • Power: 34F
    • Dimensions (mm): 39x35x64.5
    • Tank Capacity (L) : 15
Daftar Harga sprayer gun Terbaru October 2026
Prona Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp1.299.900
ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)Rp2.199.900
IKURA Stick Power Sprayer Gun (Semprotan Air)Rp31.900
NLG Spray GunRp129.900
INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp329.900
Top Agri Top Agri Single 16 BatteryRp639.900
Swan Stainless Steel Pest Spray (Semprotan Hama)Rp699.900
DAHLIA (Sprayer) SprayerRp659.900
DAHLIA (Sprayer) Spray GunRp209.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)